グロッシーポット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26605837 品番 30732
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。

材質セラミック フォッグ 質量(kg)0.385 直径(Φcm)10 高さ(cm)10 適合鉢3号鉢 寸法(Φ×高さH)(cm)10×10
注意
※製造上、色味や貫入などの仕上りに個体差があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26605898
2023-03-30
用途:
観葉植物の植え替え
製造業

暖かな色使いでした 色違いで揃えても良いかなと思っています

対象商品:
26605898
2022-08-02
用途:
観葉植物の植え替え

部屋に置くアクセントの一つとしてもオシャレに感じやれます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする