曜日別特売
30737 グロッシーポット ポッシュリビング 26605855

グロッシーポット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
スノー
内容量1個注文コード26605855品番30737
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。

材質セラミック質量(kg)0.725スノー直径(Φcm)13高さ(cm)12.5適合鉢4号鉢寸法(Φ×高さH)(cm)13×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 素敵な色
製造業

ガジュマルを挿し木するために、色はターコイズを購入。
まさにターコイズ(トルコ石)で綺麗な色です。
同色の受皿付きで価格もリーズナブル。
梱包も丁寧で割れて届く心配もなさそう・・・
今回お試しに1個だけ購入したが、今後も色違いで購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする