ポッシュリビング
ポッシュリビングの 看板・POP・掲示用品
ポッシュリビングの パネル/ボード/イーゼル
ポッシュリビングの イーゼル
アイアンイーゼル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26606354
品番
63526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなアイアンで、絵画、看板、ウェルカムボードなどを飾れます。
材質
アイアン
仕様
脚裏ゴム付き
色
ホワイト
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×45×78