パソコンバッグ キャリングバッグ A4対応 止水ファスナー採用 BETSUMO ソフトレザー 15.6インチ対応 BM-BE02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26607508 品番BM-BE02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,840
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

いつものバッグに、ときどきプラス。 パソコンとACアダプタとマウスだけを別持ちできるサブバッグ”BETSUMO(ベツモ)”。
しっとりとした手触りの、質感の高いソフトレザー生地を使用しています。
落ち着いたカラーリングを採用し、各パーツを同色に統一することで、ファッションの邪魔をしないまとまりの良さを実現しています。
ACアダプタやマウスを収納できる前面ポケットが付いています。
前面ポケットはマチのあるものを収納しても前に膨らみにくい設計で、型くずれせずスリムな外観を保ちます。
バッグの持ち手には、長時間バッグを持ち歩いても手が痛くなりにくい、握り心地の良いクッション素材を採用しています。
ファスナーには、水を通しにくい止水ファスナーを使用しています。
薄型ながら、底面にパイピングを施すことで、中身が重たくなってもしっかりと自立する高い安定性を実現しています。

用途
パソコンと小物をコンパクトに持ち運べるパソコンケースです。
ファッションを邪魔しないソフトレザーの仕様となっています。
ブラック 材質PU、ポリエステル 質量(g)約 680 タイプ手提げ ポケット数(前面)小物ポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×110×295(取手含まず) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×40×270 気室数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする