ゲーミングマウス 有線 USB 5ボタン 光学式 6200dpi 高耐久 FPS PS5 eスポーツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26607885 品番M-G01URBK
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これからesportsを楽しみたい人に最適! シューティング系ゲーム(FPS)での使用に適した、超高耐久スイッチを採用の5ボタン搭載ゲーミングマウス。

ブラック コネクタ形状USB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアルx1 サイズLL 質量(g)約143.0(ケーブル含む)、約106.5(ケーブル含まず) 種類【射出光線】不可視波長域 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約2.0 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 分解能700/1500/3100/6200dpi(切替可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.1×128.5×42.2 インターフェースUSB LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月間 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 最大トラッキングスピード(mm/sec)約5.6(220インチ) 電源供給方式USBバスパワー ホイール数1個 読取方式光学センサー方式

商品説明動画

【始動】ELECOMゲーミングデバイス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26607885
2022-12-18
用途:
息抜き作業

コントローラーより反応が早いので、撃ち合い某ゲームなど使える。
わざわざ専用の高い物にする必要がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする