テンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ MacOS対応 薄型 シルバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26608235 品番TK-TBPM01SV
参考基準価格(税別)¥7,366 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

macでの使用に最適な最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したmac用Bluetooth®薄型テンキーパッド。

適合規格Bluetooth 3.0 Class2 接続方式Bluetooth(R)無線方式 シルバー 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず 電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSmacOS Catalina(10.15) ※OSの最新バージョンへのアップデートが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したmacOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定) 接続台数1台のみ 電波周波数2.4GHz 対応プロファイルHID(Human Interface Device)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26608235
2022-07-29
用途:
エクセル及びCADの数値入力
エム・エムブリッジ株式会社 様 (建設業・工事業)

WindowsOSでも使用できるようにできるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする