VGAエクステンダー D-Sub15ピンケーブル LANケーブル使用で最大300m延長

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26608269 品番VEX-VGA3001S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000

手元のディスプレイで映像・音声の確認ができるローカル出力機能付き。 VGA出力の映像とアナログ音声を、1本のLANケーブルで最大300mまで伝送できるVGAエクステンダー。

付属品電源アダプタ:2個、取り付け用プレート:2個、取扱説明書(保証書含):1枚 仕様【最大延長距離】30m(1920×1200@60Hz)、150m(1600×1200@60Hz)、300m(1024×768@60Hz) その他ゲイン調整/補正機能搭載/推奨LANケーブル:Cat 5e以上 寸法(mm)127.7×90.4×22.6 質量(g)約250 消費電力(W)送信機:2.66/受信機:3.66 電源【ACアダプタ】入力:AC100V〜240V(50/60Hz)・出力:DC5.3V/2.4A 対応機種【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン・AV機器等、D-sub15pin(ミニ)入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等 材質(ケース)メタル インターフェース【送信側】入力端子:D-sub15pin(ミニ)×1/出力端子:D-sub15pin(ミニ)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、【受信側】出力端子:D-sub15pin(ミニ)×1/ライン入力ポート:RJ45×1 最大解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(150m)、1024×768@60Hz(300m) 保管温湿度範囲-20〜60℃/0〜80%RH(結露なし) 保証期間1年間 最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:2台(送信機側:1台、受信機側:1台) 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする