曜日別特売
SMR-10 BC 首かけ集音器 SONY 26608357

 

SMR-10 BC 首かけ集音器 SONY 26608357
SMR-10 BC 首かけ集音器 SONY 26608357
SMR-10 BC 首かけ集音器 SONY 26608357
SMR-10 BC 首かけ集音器 SONY 26608357
SMR-10 BC 首かけ集音器 SONY 26608357
SMR-10 BC 首かけ集音器 SONY 26608357
SMR-10 BC 首かけ集音器 SONY 26608357

首かけ集音器

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード26608357品番SMR-10 BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン

付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書ブラック質量(g)集音器:約90、充電台:約203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8電池内蔵リチウムイオン充電式電池入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1充電時間(時間)約3スピーカー9×25mm×2入力電源USBマイクロタイプB DC5Vスピーカー出力(mW)500+500電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)42イヤホン形状首掛け式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26608366
2023-02-13
用途: 会話が聞きにくいとき
オフィスサービス合同会社卸売・小売業

音量調整がイマイチダ。
音量調整、左右のバランス調整が簡単なら良い。
機器の使用説明書が不十分だ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする