0040041IN 飲食店 のぼり旗 イタミアート 26610298

飲食店 のぼり旗

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容お持ち帰りできます。注文コード26610298品番0040041IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質テトロンポンジ文字内容お持ち帰りできます。仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26610666
2023-06-29
用途: 店頭に掲示
一般社団法人おもいやりネットワーク医療・福祉・介護関連業

文字の大きさ、配置など申し分ありません。色も遠目から目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする