イタミアート
飲食店 のぼり旗
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
お持帰りできます
注文コード
26610325
品番
0040044IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
182
種類から選べます
他の種類を見る
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
テトロンポンジ
文字内容
お持帰りできます
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ