SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H-A〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
25
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
25
種類
【中間固定用スペーサ】スペーサなし
注文コード
26638464
品番
MY2H-A25H1
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・適合シリンダチューブ内径・種類
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)
25
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
25
種類
【中間固定用スペーサ】スペーサなし
ユニット品名
Hユニット