曜日別特売
MY2HT-A16L1 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT-A~) SMC 26639785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT-A~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)16適合シリンダチューブ内径(Φmm)16種類【中間固定用スペーサ】スペーサなし注文コード26639785品番MY2HT-A16L1
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)16適合シリンダチューブ内径(Φmm)16種類【中間固定用スペーサ】スペーサなしユニット品名Lユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする