イタミアート
イタミアートの 幕・旗
イタミアートの のぼり旗
蛍光 のぼり旗
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26641913
品番
0720009IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
蛍光テトロンポンジ(黄色)
文字内容
高齢者と子どもを守ろう【蛍光】
取付方式
のぼり旗
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ