黒鳶手甲マジック4型 JW-901

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26645316 品番 JW-901
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質綿100% グレー サイズフリー 幅(cm)狭い部分21 広い部分26 長さ(cm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26645316
2019-07-01
用途:
電気工事
製造業

力作業を行った時、手首をプロテクトしてくれるので、力が入り、筋肉痛の度合いが、軽減するので、役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする