おたふく手袋
黒鳶手甲マジック4型 JW-901
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
グレー
紺
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26645343
品番
JW-901
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
綿100%
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
狭い部分21 広い部分26
長さ(cm)
9