アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 机上整理・収納用品
アイリスオーヤマの レターケース
レターケース 4台セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4台)
注文コード
26645386
品番
LCJ-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
引き出しストッパー機能が付いています。
段数
5
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型/239×312×38
材質
本体/ポリプロピレン、引出/スチロール樹脂、ゴム脚/エラストマー
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×335×252