MY2HT40G-250-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-2~) SMC 26651572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-2~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード26651572品番MY2HT40G-250-M9BL
参考基準価格(税別)¥207,630販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする