MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
セラミック・積層
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26651739
品番
DEJE3E2472ZN3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
311
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
4700pF
定格電圧(V)
AC250
種類
セラミックコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
-4
動作温度範囲(℃)
-25〜+85