Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
フィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26668268
品番
ECQE6473KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
83
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
0.047μF
定格電圧(V)
DC630
種類
フィルムコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
注意
※画像はあくまで参考画像です。
製品型名にてご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26668268
ECQE6473KF
65221399
ECQE6473KF
Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10%
Panasonic(パナソニック)
1袋(5個)
¥
369
税込
¥
406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)