ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 静電容量(μF)1000 注文コード26669966 品番EEUFC1C102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(μF)1000 電圧(V)DC16 動作温度(℃)-55〜105 シリーズFC Radial 許容差±20% テクノロジー電解

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26669966 EEUFC1C102 65221444 EEUFC1C102 Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102 Panasonic(パナソニック) Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, EEUFC1C102 Panasonic(パナソニック) 1袋(5個) 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする