ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 静電容量(μF)33 注文コード26669984 品番EEUFC1H330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(μF)33 電圧(V)DC50 動作温度(℃)-55〜105 シリーズFC Radial 許容差±20% テクノロジー電解

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26669984 EEUFC1H330 65219177 EEUFC1H330 Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330 Panasonic(パナソニック) Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330 Panasonic(パナソニック) 1袋(5個) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする