スタンダード チェーンソー防護ズボン GBZ-60N【JIS規格適合品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26694720 品番 Sサイズ
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。
JIS適合品です。
オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。

仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合 性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性 オレンジ サイズS 股下(cm)69 ウエスト(cm)65〜73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする