夏用チェーンソー防護ズボン GBZ-80N【JIS規格適合品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26694835 品番 Mサイズ
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。
JIS適合品です。
ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。

仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合 性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量 レッド サイズM 股下(cm)71 ウエスト(cm)70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする