※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)650注文コード26695042品番MY3A63-16A-650
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・チューブ内径など248種類から選べます他の種類を見る ・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。