チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20【JIS規格適合品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26695219 品番 2Lサイズ
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

前面にチャックがつき、利便性+使いやすさが向上しました。
通気性の良い生地を使用した、洗濯ができるチャップスです。
防護材幅の増加により安全性を高めました。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
国内産のJIS適合品です。

仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合 イエロー サイズ2L 総丈(cm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする