雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン クオン (中期型) H20頃〜
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26696366
品番
TS-CDN011C-BRL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘有り、運助とも枕一体式
色
ブラウン
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
クオン (中期型)
年式
H20頃〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。