クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン S200系 ハイゼット トラック H23/12〜H26/08

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26696436 品番TS-CDD900A-BRL
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様型式:S201P/S211P、ヘッドレスト大型化 ブラウン タイプ助手席のみ 人数2人乗り 適合車種S200系 ハイゼット トラック 年式H23/12〜H26/08
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
※ジャンボは適合不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする