雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック パーフェクトクオン H29/04〜R03/06
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26696567
品番
TS-CDN011B-BKR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘有り、枕一体式、助手席枕分割
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
パーフェクトクオン
年式
H29/04〜R03/06
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
※肩からシートベルト出ているタイプは不可