クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック S200系 ハイゼット ジャンボ H20/01〜H23/11

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26696637 品番TS-CDD910A-BKR
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様リクライニングシート、ヘッドレスト一体式 ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種S200系 ハイゼット ジャンボ 年式H20/01〜H23/11
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする