雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック S200系 ハイゼット トラック H23/12〜H26/08
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26696795
品番
TS-CDD900A-BKL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
型式:S201P/S211P、ヘッドレスト大型化
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
S200系 ハイゼット トラック
年式
H23/12〜H26/08
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
※ジャンボは適合不可