雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック キャリー トラック H25/09〜H27/08
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26697030
品番
TS-STS900A-BKR
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
枕分割、肘掛無し、型式:DA16T
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
キャリー トラック
年式
H25/09〜H27/08
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
※H27/8.20以降座面大型化の為不可/スーパーキャリー不可