雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9〜R03/12
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26697145
品番
TS-STD901A-BKL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
型式:S500U/S510U
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
ピクシス トラック
年式
H26/9〜R03/12
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。