雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ボルボ R03/12〜
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26697240
品番
TS-STV010C-BKL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
ボルボFH6×4・4×2、グレード:ラグジュアリー
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
ボルボ
年式
R03/12〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。