エツミ
エツミの PCアクセサリー
エツミの PCバッグ/キャリングバッグ
エツミの PCインナーケース
PCクッションポーチ 小物入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26697310
品番
VE-2391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
極厚10mmの軽量ウレタン素材を使用したPC関連品の収納ケースです。クッション性が高く、すり傷や振動、衝撃からPCをやさしく保護します。
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
約50
適合サイズ
USB電源アダプター、メモリーカード等
主要材質
ウレタン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約185×20×140
特性
クッション性