エツミ
エツミの PCアクセサリー
エツミの PCバッグ/キャリングバッグ
エツミの PCインナーケース
PCクッションポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26697328
品番
VE-2392
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
極厚10mmの軽量ウレタン素材を使用したPC収納ケースです。クッション性が高く、すり傷や振動、衝撃からPCをやさしく保護します。
色
ブラック
質量(g)
約70
適合サイズ
7型までのタブレット等
主要材質
ウレタン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×20×160
特性
クッション性