エツミ
エツミの PCアクセサリー
エツミの PCバッグ/キャリングバッグ
エツミの PCインナーケース
PCクッションポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26697337
品番
VE-2394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
極厚10mmの軽量ウレタン素材を使用したPC収納ケースです。クッション性が高く、すり傷や振動、衝撃からPCをやさしく保護します。
色
ブラック
質量(g)
約90
適合サイズ
10.1型までのタブレット等
主要材質
ウレタン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約295×20×225
特性
クッション性