AK-303 ローテーブル折たたみ脚 WAKI(和気産業) 26697678

AK-303 ローテーブル折たたみ脚 WAKI(和気産業) 26697678
AK-303 ローテーブル折たたみ脚 WAKI(和気産業) 26697678
AK-303 ローテーブル折たたみ脚 WAKI(和気産業) 26697678
AK-303 ローテーブル折たたみ脚 WAKI(和気産業) 26697678
AK-303 ローテーブル折たたみ脚 WAKI(和気産業) 26697678

ローテーブル折たたみ脚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)材質注文コード26697678品番AK-303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。

用途簡易テーブルの脚として使用します。付属品木ネジ(M4 16mm)/20本入り材質マットブラック規格角脚タイプ脚高(mm)約295
注意
※天板(木材)は別売りとなります。別途お好みの板をお買い求めください。
※製造の都合上、本体の一部に塗装が無い部分が生じます。予めご承知ください。

商品説明動画

【DIY】ローテーブル折りたたみ脚を使えば、初心者でも簡単にオシャレに作れる!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする