※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS5L-03 減速コントローラ DAS Series SMC 26698089 DAS5L-03 減速コントローラ DAS Series SMC 26698089

減速コントローラ DAS Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)5/32 タイプ片側仕様(左側) 注文コード26698089 品番DAS5L-03
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合チューブ外径・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る

2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。
省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)

ストローク(mm)50〜 タイプ片側仕様(左側) 適合チューブ外径(Φmm)5/32 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)10〜40
関連資料:カタログ(3.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする