曜日別特売
ZHV10 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHV10 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698360
ZHV10 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698360
ZHV10 バキュームフロー ZHV Series SMC 26698360

バキュームフロー ZHV Series

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品なし注文コード26698360品番ZHV10
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー

用途
ブロー/バキューム
付属品なし使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類(SUP)Rc供給圧力範囲(MPa)0.7通過径(Φmm)13
関連資料:(1.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする