※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHV20-F バキュームフロー ZHV Series SMC 26698518 ZHV20-F バキュームフロー ZHV Series SMC 26698518 ZHV20-F バキュームフロー ZHV Series SMC 26698518

バキュームフロー ZHV Series

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品なし 注文コード26698518 品番ZHV20-F
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は付属品など48種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー

用途ブロー/バキューム 付属品なし 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類(SUP)G 供給圧力範囲(MPa)0.7 通過径(Φmm)21.6
関連資料:(1.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする