東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
換気扇
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26698859
品番
VFP-12WS5
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用
羽根着脱可能
手動式パネルシャッター
ワンタッチ着脱ルーバー
付属品
木ねじ×4、クッション
仕様
本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能
質量(kg)
0.8
適合場所
トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)
3.6/4.4
色調
マンセル5Y8.9/1
騒音値(dB)(50/60Hz)
33.5/34
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
137/139
開口面積(cm
2
)
190
接続パイプ(Φmm)
150
グリーン購入法
適合
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
119/120
注意
※浴室などの湿気の多いところでは使用できません。
※寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなることがあります。
※オンオフピカスイッチをご使用の場合は低ワット用をお使いください。