※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2重管温度計直型(-20〜+50℃)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 感知距離(mm)50 注文コード26698886 品番TA408KA-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は完売いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9807,998
この商品は感知距離2種類から選べます 他の種類を見る

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。

用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃)-20〜+50 取付ネジ径R1/2 感知距離(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする