※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2重管温度計直型(-20〜+50℃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 感知距離(mm)100 注文コード26698895 品番TA408KA-100A
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は感知距離2種類から選べます 他の種類を見る

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。

用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃)-20〜+50 取付ネジ径R1/2 感知距離(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする