MGPM12-20Z-M9B-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMC 26699358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM12-20Z-M9B-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMC 26699358
MGPM12-20Z-M9B-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMC 26699358

High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類M5×0.8注文コード26699358品番MGPM12-20Z-M9B-XB24
参考基準価格(税別)¥33,330販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

新技術により耐久性4倍以上
(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一

ストローク(mm)20クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2個ポートねじの種類M5×0.8
関連資料:(1.19MB)
注意
※既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)から置き換えの場合は、関連資料から寸法詳細を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする