難燃性Laces for -07 version: UL 94 VW-1
Terminal plastic for -06/-08 version: UL 94 V-0
Grommet for -07 version: UL 94 V-0
長さ(mm)98.5幅(mm)84.5高さ(mm)57.6質量(g)810種類Chassis mount寸法L(mm)7.4寸法H(mm)15.6電圧(V)250 AC抵抗(kΩ)220定格電圧(V)AC250(50/60 Hz)、DC250コンデンサ容量(μF)Cx1:1、Cy1:4.7×10-3寸法A(mm)119寸法F(mm)109寸法D(mm)98.5定格電流(A)16寸法E(mm)84.5試験電圧High potential:P -> PE 2000 VAC for 2 sec、P -> PE 2500 VAC for 2 sec (B types)、P -> N 1100 VDC for 2 sec寸法B(mm)85.5寸法C(mm)57.6寸法P(mm)42.25周波数50寸法M(mm)1.2寸法N(mm)6.3×0.8寸法O(mm)8.6寸法I(mm)-寸法J(mm)42.25寸法G(mm)40寸法K(mm)4.4高度(m)2000 (above derating applies)動作/保管温度(℃)動作と保管:-25~100(25/100/21)入力端子06-faston 6.3×0.8/sold lug漏れ電流(mA)IEC60939:0.66/(Schaffner):1.33汚染度(使用環境)2 acc. IEC 60664-1周囲温度(℃)40過電圧保護II acc. IEC 60664-1出力端子06-faston 6.3×0.8/sold lugRoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)CM 150kHz:28、DM 150kHz:58体積(cm3)479アプリケーションGeneral認定取得UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939 (applies to AC and DC applications)動作周波数(Hz)DC~400インダクタンス(mH)L1:2.8フェーズ1 Phase電力損失(W)9.6