MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
セラミック・積層
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26706129
品番
GA255DR7E2104MW01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
311
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
0.1μF
定格電圧(V)
AC250
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55〜+125