MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
セラミック・積層
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26707258
品番
GRM31CR70J226KE19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
311
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
22μF
定格電圧(V)
DC6.3
種類
セラミックコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26707258
GRM31CR70J226KE19L
02181405
GRM31CR70J226KE19L
Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L
MURATA(村田製作所)
1セット(10個)
¥
829
税込
¥
912
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)