※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

セラミック・積層

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26707364 品番GRM32EE70G107ME19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は311種類から選べます 他の種類を見る
静電容量100μF 定格電圧(V)DC4 種類セラミックコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-55〜+125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26707364 GRM32EE70G107ME19L 02175489 GRM32EE70G107ME19L Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L MURATA(村田製作所) Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L MURATA(村田製作所) 1セット(1000個) 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする