MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
セラミック・積層
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26707468
品番
GRM43DR72J104KW01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
311
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
0.1μF
定格電圧(V)
DC630
種類
セラミックコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26707468
GRM43DR72J104KW01L
02177458
GRM43DR72J104KW01L
Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01L
MURATA(村田製作所)
1袋(10個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)