曜日別特売
MY3B25-16A-875 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMC 26710013

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)875適合シリンダチューブ内径(Φmm)25注文コード26710013品番MY3B25-16A-875
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

ストローク(mm)875適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする